| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla335311581098S Herst.-Nr.: 335311581098S EAN/GTIN: 7330509731659 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hoher Kragen mit Reißverschluss
- gerippter Bund
- Armabschluss mit Bündchen
- Schulterpartien in Kontrastfarbe
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover weiß, herren pullover, troyer s |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 48,84* | € 60,33* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 44,47* | € 64,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|