| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla334910488600XXL Herst.-Nr.: 334910488600XXL EAN/GTIN: 7330509319956 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gerippter Kragen mit Reißverschluss
- Armabschluss mit Bündchen
- Ein-Wege-Reißverschluss
- Seitentaschen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 360 g/m² | Größe: | XXL | Material: | 80% Baumwolle, 20% Polyester | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke blau 2xl, herren pullover, herrenpullover blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,48* | € 72,51* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 53,45* | € 77,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|