| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla333511579900XL Herst.-Nr.: 333511579900XL EAN/GTIN: 7330509306734 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verlängerter Rücken
- Armabschluss mit Bündchen
- verstärkte Schulternähte und Halsnähte
- Rundhals
- Stifttasche am Ärme
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | XL | Material: | 55% Baumwolle, 45% Polyester | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 32,58* | € 40,48* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 29,73* | € 41,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 205,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|