Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt 3334 dunkel marineblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen T-Shirt 3334 dunkel marineblau
Damen T-Shirt 3334 dunkel marineblau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla333410428600L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     333410428600L
EAN/GTIN:
     7330509542477
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • tailliert geschnitten, normale Passform
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-shirt l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 15,76*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 11,48*
€ 16,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
333410428600XS
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.