| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla332410508985S Herst.-Nr.: 332410508985S EAN/GTIN: 7330509405284 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gerippter Kragen
- Rippstrickbündchen
- verstärkte Schulternähte und Halsnähte
- Schlitze an den Seiten
- Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 220 g/m² | Größe: | S | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Typ: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,27* | € 35,08* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 25,65* | € 35,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 179,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|