Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Damenshirt 3307 schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo-Damenshirt 3307 schwarz
Polo-Damenshirt 3307 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330710359900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330710359900M
EAN/GTIN:
     7330509220238
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • tailliert geschnitten, normale Passform
  • gerippter Kragen
  • Rippstrickbündchen
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Schlitze an den Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 20,93*
€ 29,38*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 131,74*
€ 144,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 146,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330710359900XS
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.