Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Shirt 3305 weiß Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo-Shirt weiß
Polo-Shirt weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330510351000M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330510351000M
EAN/GTIN:
     7330509167373
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • gerippter Kragen
  • Rippstrickbündchen
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Brusttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 21,28*
€ 29,92*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 143,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,153
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 149,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330510351000XS
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.