Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsweste Industrie 3164 schwarz/rot Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsweste Industrie 3164 schwarz/rot
Arbeitsweste Industrie 3164 schwarz/rot
Arbeitsweste Industrie 3164 schwarz/rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla316418009956XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     316418009956XXXL
EAN/GTIN:
     7330509882054
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Werkzeugmappe

Produktbeschreibung:

  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
  • Balg am Rücken
  • abnehmbare Ausweistasche
  • verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttaschen mit Balg und Patte, davon eine mit Doppelstifttasche, mit Gurtband für zusätzliche Werkzeuge
  • zwei Vordertaschen
  • Innentaschen, davon eine mit Handytasche
  • Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,6546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,1576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,41*
€ 77,8379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
316418009956S
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.