| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla311913109900XXL Herst.-Nr.: 311913109900XXL EAN/GTIN: 7330509508343 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - starkes Mesh an den vorderen Schultern und am Rücken, Taschen aus Cordura® Denim
- Textilgürtel, Schnellverschluss-Schnalle
- CORDURA®-verstärkte Nageltaschen
- robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Reißverschlüsse an der Vorderseite, um die Breite zu verstellen
- breite Gürtelschlaufen, Zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten zur Befestigung des Hammerhalters
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- D-Ring
- Brusttaschen, eine mit Patte, eine mit Knöpfen für Messer
- zwei Napoleon-Taschen mit Platz für A4 Formate, Vordertaschen mit Balg und Patte, so wie Außentasche mit Reißverschluss
- Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Nageltasche hinten - abnehmbar
- Dokumententasche vorne
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 270 g/m² | Größe: | XXL | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitsweste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Canvas Weste, Canvasweste, Herrenweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, arbeitsbermudas schwarz, canvas weste, arbeitsshorts xxl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 93,65* | € 115,74* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 85,21* | € 120,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|