| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla310513708800M Herst.-Nr.: 310513708800M EAN/GTIN: 7330509063811 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verlängerter Rücken
- verstärkte Nageltaschen
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall
- Ausweistasche
- lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, davon eine mit Handytasche und eine mit Patentknöpfen und Messerhalter
- Nageltaschen - vorne und hinten
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitsweste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 68,03* | € 84,17* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 62,61* | € 89,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|