Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Einlegesohle Retro und Elite schwarz Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Original Einlegesohle Retro und Elite schwarz
Original Einlegesohle Retro und Elite schwarz
Original Einlegesohle Retro und Elite schwarz - Unterseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24620000990036
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24620000990036
EAN/GTIN:
     7330509861356
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Blåkläder original Einlegesohle, zugelassen für die Verwendung mit den Sicherheitsschuhkollektionen Retro und Elite. Sie ist anatomisch geformt und besteht aus weichem PU-Material für besten Komfort. Obermaterial aus Textil mit Perforationen und guter Feuchtigkeitsaufnahme. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Camp Pro. ESD-geprüft.

Produktbeschreibung:

  • maximale Stoßdämpfung
  • antistatisch
  • ESD (IEC 61340-5-1) genehmigt
  • absorbiert Feuchtigkeit
  • Stoßdämpfung
  • feuchtigkeitsableitend
  • Unterstützung des Fußgewölbes
  • stabile Fersenstütze
  • Elite, Retro
  • normale Wölbung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Typ:
Einlegesohlen
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,50*
€ 25,585
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24620000990035
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.