Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE Sicherheitsstiefel 2453 S3 schwarz Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELITE Sicherheitsstiefel 2453 S3 schwarz
ELITE Sicherheitsstiefel 2453 S3 schwarz
ELITE Sicherheitsstiefel 2453 S3 schwarz - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24530000990048
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24530000990048
EAN/GTIN:
     7330509779040
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Produktbeschreibung:

  • Gummi Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • Freelock
  • antistatische Eigenschaften
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung, Öl-abweisende Außensohle, gepolsterte Schaftkante, Reflexdetails, Zehenverstärkung, wasserabweisend
  • Innensohle aus Textil, weiches PU
  • Futter aus Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Material:
Mikrofaser
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Schnürstiefel
Zehenkappe:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 129,07*
€ 166,00*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 121,75*
€ 171,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,41*
€ 203,9779
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,42*
€ 193,2798
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,11*
€ 181,0109
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,36*
€ 169,4084
pro Paar
ab 20 Paar
€ 134,87*
€ 160,4953
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,75*
€ 144,8825
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24530000990035
ab € 122,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.