| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla24490000990037 Herst.-Nr.: 24490000990037 EAN/GTIN: 7330509778371 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Gummi Außensohle
- Durchtrittschutz aus Textil
- antistatische Eigenschaften
- ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
- Fersenverstärkung, Öl-abweisende Außensohle, gepolsterte Schaftkante, Reflexdetails, Zehenverstärkung, wasserabweisend
- Innensohle aus Textil, weiches PU
- Futter aus Polyester
- breite Passform
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 37 | Material: | Öl-behandeltes Leder | Norm EN: | EN 20345 | Sicherheitsklasse: | S1P | Typ: | Sandalen | Zehenkappe: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, arbeitsschutzschuhe größe 37 s1p, sandalen, sandale s1p |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 98,94* | € 126,96* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 93,81* | € 133,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|