| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla24340000990035 Herst.-Nr.: 24340000990035 EAN/GTIN: 7330509778210 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Gummi Außensohle
- Durchtrittschutz aus Stahl
- antistatische Eigenschaften
- ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
- Fersenverstärkung, Öl-abweisende Außensohle, gepolsterte Schaftkante, Reflexdetails, Zehenverstärkung, wasserabweisend
- Innensohle aus Textil, weiches PU
- Futter aus Polyester
- normale Passform
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 35 | Material: | PU-beschichtetes Leder | Norm EN: | EN 20345 | Sicherheitsklasse: | S3 | Typ: | Schnürstiefel | Zehenkappe: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 35, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 95,18* | € 125,18* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 92,34* | € 130,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|