Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinohose Stretch schwarz Gr. 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chinohose Stretch schwarz
Chinohose Stretch schwarz
Chinohose Stretch schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla146518309900D108
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     146518309900D108
EAN/GTIN:
     7330509624982
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Chino
Chinohose

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Knöpfe
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Einlegetaschen mit Reißverschlusstasche
  • Gesäßtaschen
  • 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
27
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle
Schwedische Größe:
108
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 72,26*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,76*
€ 77,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,868
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,8093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,3484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,77*
€ 77,0763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
146518309900C44
ab € 53,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.