Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil Bundhose 1400 marineblau Gr. 144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil Bundhose 1400 marineblau
Profil Bundhose 1400 marineblau
Profil Bundhose 1400 marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140018008900C144
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140018008900C144
EAN/GTIN:
     7330509876749
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
blaklader bundhose blau
bundhose blau

Produktbeschreibung:

  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Kunststoff-Knöpfe
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Gesäßtasche mit Druckknopf
  • Handytasche
  • Beintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteiliger Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m³
Größe:
90
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
144
Typ:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,2548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,72*
€ 75,8268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,6618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140018008900C44
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.