Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Typ GB 23 schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Typ GB 23 schwarz 2 m
Bandschlinge Typ GB 23 schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex8855
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     8855
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 566, EN 795
  • breites Gurtband
  • endlos genäht
  • Festigkeit: 22 kN
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gurtbandbreite:
23 mm
Gurtbandlänge:
2 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Umfang:
4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.