Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschlinge Typ GB 27 A mit genähtem Auge, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagschlinge Typ GB 27 A mit genähtem Auge, 2,0 m
Anschlagschlinge Typ GB 27 A mit genähtem Auge, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex8849
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     8849
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795
  • breites Gurtband mit angenähtem Auge
  • scharfkantengeprüft
  • ohne Karabiner
Weitere Informationen:
Gurtbandbreite:
27 mm
Gurtbandlänge:
2 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Umfang:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Stück
ab 22 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
ab 33 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 44 Stück
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Stück
ab 55 Stück
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Stück
ab 110 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.