Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Oval-Schraubkarabiner Typ AX OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Oval-Schraubkarabiner Typ AX OS
Stahl-Oval-Schraubkarabiner Typ AX OS
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4051
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

Produktbeschreibung:

  • nach EN 362
  • zur Verwendung in Auffangsystemen
  • Bruchlast Längsachse: 22 kN
  • Bruchlast Querachse: 7 kN
  • Öffnungsweite: 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
61 mm
Gewicht:
0,178 kg
Länge:
109 mm
Typ:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: artex karabiner, karabiner, Absturzsicherungen, Alu, Artex, Einhand, Oval, Schraub, Stahl, Trilock, Twistlock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 8.500 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 34 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 51 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
ab 68 Stück
€ 8,70*
€ 10,353
pro Stück
ab 85 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 170 Stück
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4002
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.