Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schraubkarabiner Typ AXB10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schraubkarabiner Typ AXB 10
Alu-Schraubkarabiner Typ AXB 10
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4002
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

Produktbeschreibung:

  • nach EN 362
  • zur Verwendung in Auffangsystemen
  • Bruchlast Längsachse: 25 kN
  • Bruchlast Querachse: 7 kN
  • Öffnungsweite: 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Gewicht:
0,171 kg
Länge:
112 mm
Typ:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: artex karabiner, karabiner, Absturzsicherungen, Alu, Artex, Einhand, Oval, Schraub, Stahl, Trilock, Twistlock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,50*
€ 14,875
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4051
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.