Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerarm AASS-1 aus V2A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslegerarm AASS-1 aus V2A Edelstahl
Auslegerarm AASS-1 aus V2A Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3430
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilspinne
Artex
Auslegerarm
Befestigungsmaterial

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795, Klasse B als Anschlageinrichtung
  • herausnehmbarer Auslegerarm aus VIIA-Edelstahl für den stationären Einsatz
  • zur Sicherung und Rettung verunfallter Personen (zugelassen für max. 2 Personen)
  • einsetzbar mit allen IKAR HRA-Geräten bis 24 m Seillänge
  • Befestigung in Boden- oder Wandhülse
  • Auslegerreichweite: 750 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
36 kg
Typ:
Höhensicherungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,31*
€ 1.646,1389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,54*
€ 1.601,1926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,19*
€ 1.474,6361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,26*
€ 1.381,8994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,61*
€ 1.366,8459
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
3434
ab € 1.709,17*
Ähnlich
Artex
3436
ab € 75,16*
Ähnlich
Artex
3431
ab € 510,48*
Ähnlich
Artex
3412
ab € 99,10*
Ähnlich
Artex
3581
ab € 153,86*
Ähnlich
Artex
3418
ab € 605,86*
Ähnlich
Artex
3584
ab € 2,69*
Ähnlich
Artex
3432
ab € 602,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.