Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung, Drahtseil 24 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung/Haspelkettenantrieb, Drahtseil 24,0 m
Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung/Haspelkettenantrieb, Drahtseil 24,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex32241
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     32241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
artex höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät

Höhensicherungsgeräte werden nach neuestem Stand der Technik gefertigt und gewährleisten auf Grund der robusten Bauweise absolute Zuverlässigkeit. Alle Geräte bieten ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Durch die ständig gespannte Seil- oder Gurtbandverbindung zum Anschlagpunkt wird eine Schlaffseilbildung verhindert und ein sofortiges Ansprechen des Bremssystems gewährleistet. Daher sind die Fallhöhen und somit die Verletzungsrisiken deutlich geringer als beiherkömmlichen Sicherheitsseilen. Die Funktionsweise der Höhensicherungsgeräte ist ähnlich der Autosicherheitsgurte. Bei Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/sec. rasten sofort die Sperrklinken ein, die das Bremssystem auslösen.Die maximalen Auffangkräfte im Absturzfall liegen dabei deutlich unter den nach der Norm zulässigen 6 kN. Gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der Gebrauchsanleitung des Herstellers unterliegen alle Geräte einer jährlichen Revisionspflicht.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 360 und EN 1496
  • ausschließlich für den vertikalen Einsatz zugelassen
  • robustes Höhensicherungsgerät mit integrierter Winde zur Rettung aus Höhen und Tiefen
  • Drahtseil mit Drehwirbelkarabiner und Fallindikator
  • Person kann nach oben oder nach unten gerettet werden
  • geringer Kraftaufwand zur Rettung aufgrund einer Untersetzung von 10:1
  • Bedienung des Gerätes auch bei höher gelegenen Anschlagpunkten möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Seillänge:
24 m
Typ:
Höhensicherungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,26*
€ 1.634,1794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,67*
€ 1.596,5873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,93*
€ 1.455,2867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,41*
€ 1.347,5679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,81*
€ 1.319,4839
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
32121
ab € 921,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.