Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät Typ HRA mit Rettungshubvorrichtung, Seil 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensicherungsgerät Typ HRA mit Rettungshub-/Senkvorrichtung, Seil 18,0 m
Höhensicherungsgerät Typ HRA mit Rettungshub-/Senkvorrichtung, Seil 18,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex3218
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     3218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseil-Rettungsgerät
Abseilrettungsgerät
Höhensicherungsgerät
artex höhensicherungsgerät

Höhensicherungsgeräte werden nach neuestem Stand der Technik gefertigt und gewährleisten auf Grund der robusten Bauweise absolute Zuverlässigkeit. Alle Geräte bieten ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Durch die ständig gespannte Seil- oder Gurtbandverbindung zum Anschlagpunkt wird eine Schlaffseilbildung verhindert und ein sofortiges Ansprechen des Bremssystems gewährleistet. Daher sind die Fallhöhen und somit die Verletzungsrisiken deutlich geringer als beiherkömmlichen Sicherheitsseilen. Die Funktionsweise der Höhensicherungsgeräte ist ähnlich der Autosicherheitsgurte. Bei Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/sec. rasten sofort die Sperrklinken ein, die das Bremssystem auslösen.Die maximalen Auffangkräfte im Absturzfall liegen dabei deutlich unter den nach der Norm zulässigen 6 kN. Gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der Gebrauchsanleitung des Herstellers unterliegen alle Geräte einer jährlichen Revisionspflicht.

Produktbeschreibung:

  • mit Rettungshub- und Senkvorrichtung nach EN 360 und EN 1496
  • robustes Höhensicherungsgerät mit integrierter Winde zur Rettung aus Höhen und Tiefen
  • ausschließlich für den vertikalen Einsatz zugelassen
  • Karabiner mit integriertem Fallindikator
  • Winde lässt sich im Rettungsfall leicht durch Zug am Pilzknopf aktivieren
  • Person kann nach oben oder nach unten gerettet werden
  • geringer Kraftaufwand zur Rettung aufgrund einer Untersetzung von 10:1
  • in Verbindung mit Dreibaum optimale Sicherung beim Einstieg in Kanäle oder Schächte
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Seillänge:
18 m
Typ:
Höhensicherungsgerät
Weitere Suchbegriffe: abseil rettungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,50*
€ 1.195,355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,65*
€ 1.166,9735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,71*
€ 1.061,1349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,34*
€ 978,5846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,35*
€ 947,6565
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
3407
ab € 467,03*
Zubehör
Artex
3402
ab € 116,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.