Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät Typ HAS mit Abseilfunktion 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensicherungsgerät Typ HAS mit Abseilfunktion 9,0 m
Höhensicherungsgerät Typ HAS mit Abseilfunktion 9,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex32090
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     32090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
artex höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät

Höhensicherungsgeräte werden nach neuestem Stand der Technik gefertigt und gewährleisten auf Grund der robusten Bauweise absolute Zuverlässigkeit. Alle Geräte bieten ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Durch die ständig gespannte Seil- oder Gurtbandverbindung zum Anschlagpunkt wird eine Schlaffseilbildung verhindert und ein sofortiges Ansprechen des Bremssystems gewährleistet. Daher sind die Fallhöhen und somit die Verletzungsrisiken deutlich geringer als beiherkömmlichen Sicherheitsseilen. Die Funktionsweise der Höhensicherungsgeräte ist ähnlich der Autosicherheitsgurte. Bei Überschreiten einer Bewegungsgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/sec. rasten sofort die Sperrklinken ein, die das Bremssystem auslösen.Die maximalen Auffangkräfte im Absturzfall liegen dabei deutlich unter den nach der Norm zulässigen 6 kN. Gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der Gebrauchsanleitung des Herstellers unterliegen alle Geräte einer jährlichen Revisionspflicht.

Produktbeschreibung:

  • funktionieren wie herkömmliche Höhensicherungsgeräte, lassen die abgestürzte Person jedoch nach dem Auffangvorgang mit einer Geschwindigkeit von ca. 0,9 m/sec. nach unten sinken
  • ausschließlich für den vertikalen Einsatz zugelassen
  • robustes Aluminium-Gehäuse
  • Aufhängebügel
  • Karabiner mit Wirbel und integriertem Fallindikator am Seil
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Seillänge:
9 m
Typ:
Höhensicherungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,46*
€ 1.351,1974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,88*
€ 1.321,9472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,62*
€ 1.205,0178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,34*
€ 1.114,2446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,72*
€ 1.082,5668
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
30030
ab € 170,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.