Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil SK 14 mit Karabiner A-DIN 5290, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagseil SK 14 mit Karabiner A-DIN 5290, 10 m
Anschlagseil SK 14 mit Karabiner A-DIN 5290, 10 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1810
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795
  • mit Kernmantelseil Ø 14 mm
  • einseits Alu-Schraubkarabiner A-DIN 5290
  • andere Seite Handschlaufe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
1,9 kg
Seillänge:
10 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 67,29*
€ 80,0751
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,17*
€ 76,3623
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,88*
€ 72,4472
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,41*
€ 68,3179
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,46*
€ 65,9974
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 48,84*
€ 58,1196
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.