Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil SK 12 für ASK 2, mit Karabiner FS 51, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernmantelseil SK 12 für ASK 2, mit Karabiner FS 51, 20 m
Kernmantelseil SK 12 für ASK 2, mit Karabiner FS 51, 20 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1720
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil 20m
kernmantelseil
artex kernmantelseil

Produktbeschreibung:

  • für Auffanggerät ASK 2
  • Zulassung für max. 3 Personen gleichzeitig
  • Kernmantelseil 12 mm
  • Kernmantelseil in Signalfarbe mit Karabiner FS 51 (ohne Auffanggerät)
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Gewicht:
3,1 kg
Seillänge:
20 m
Typ:
Mittlaufende Auffanggeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,35*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 79,81*
€ 94,9739
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,97*
€ 90,4043
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,03*
€ 88,0957
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,39*
€ 77,8141
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1700
ab € 77,45*
Zubehör
Artex
1701
ab € 93,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.