Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel für Haltegurte SK 12 R mit Karabiner A-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel für Haltegurte SK 12 R mit Karabiner A-DIN
Verbindungsmittel für Haltegurte SK 12 R mit Karabiner A-DIN
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1195
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Haltegurt

Verbindungsmittel für Haltegurte haben die Aufgabe, Personen in absturzgefährdeten Bereichen an Ihrem Arbeitsplatz zu halten und zu stützen. Hierzu wird das Seil um einen Festpunkt geführt und an der zweiten Halteöse des Sicherungsgurtes befestigt. Somit kann man mit beiden Händen arbeiten. Des weiteren kann das Verbindungsmittel direkt an einem geeigneten Anschlagpunkt befestigt werden, um die Rückhaltefunktion zu nutzen. Dabei wird mit Hilfe der Einstellvorrichtung die Länge so gewählt, dass ein Erreichen der Absturzkante ausgeschlossen ist. Verbindungsmittel für Haltegurte benötigen keinen Falldämpfer, da bei korrekter Anwendung eine größere Sturzbelastung ausgeschlossen werden kann.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 358
  • Kernmantelseil mit 2 Stück Alu-Karabinerhaken
  • verstellbar mit Alu-Reibschnalle
  • Kernmantelseil: 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Verbindungsmittel
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs-verbindungselement artex, verbindungsmittel für absturzsicherung, Absturzsicherungen, Artex, Bandfalldämpfer, BFD, Verbindungsmittel, Y-Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,06*
€ 63,1414
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Stück
ab 16 Stück
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1160
ab € 131,72*
Ähnlich
Artex
11191
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.