Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel INNOVATION mit BFD, Seil, Karabiner FS 51 / FS 90 Alu, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel INNOVATION mit BFD, Seil, Karabiner FS 51 / FS 110 Alu, 1,8 m
Verbindungsmittel INNOVATION mit BFD, Seil, Karabiner FS 51 / FS 110 Alu, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1113V2
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1113V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu 22 kN (ca. 2.200 kg) auftreten. Falldämpfer begrenzen den Fangstoß im Falle eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max. 6,0 kN. Der Abbau des Fangstoßes erfolgt durch Aufreißen des Bandfalldämpfers. Hierdurch verlängert sich die Gesamtlänge des Verbindungsmittels. Es ist daher immer auf die Gefahr des Aufschlagens auf tiefer gelegene Bauteile zu achten.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbau, Gerüstbau, Arbeiten auf Plattformen, Windkraft und Hochregallager
  • nach EN 354/355
  • aus Kernmantelseil (12 mm) mit Bandfalldämpfer INNOVATION und Einhandkarabiner FS 51
  • Seilende mit Karabiner FS 110 (Alu)
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz!
  • für Benutzer von 50 - 140 kg
Weitere Informationen:
Seillänge:
1,8 m
Typ:
Verbindungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer artex, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer 1,8m, Absturzsicherungen, Artex, BFD, Verbindungsmittel, Y-Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,3499
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,03*
€ 103,5657
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,81*
€ 100,9239
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,57*
€ 98,2583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,2611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,51*
€ 86,2869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,87*
€ 77,1953
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1110
ab € 53,34*
Ähnlich
Artex
1111V2
ab € 53,83*
Ähnlich
Artex
1112
ab € 63,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.