Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlieshaube grün rund, Ø 490 mm, 2000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vlieshaube grün rund, Ø 48 cm
Vlieshaube grün rund, Ø 48 cm
Artikel-Nr.:
     415AS-ZVG30421-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     30421-00
EAN/GTIN:
     4051642500058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweghandschuhe
Einweghose
Einwegjacke
Einwegoverall

Die Vlieshaube ist zu verwenden im Lebensmittel-, Pflege- und Hygieneberiech, für Arztpraxen, Krankenhäuser, etc..

Einsatzbereich:

  • gut luftdurchlässig
  • atmungsaktiv
  • leicht
  • stabil
  • geruchsfrei
  • unsteril
  • Lebensmitteltauglich
  • Barettform mit Gummibandeinfassung
  • latexfreies Gummiband!
Weitere Informationen:
Durchmesser:
490 mm
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen-Spinnvlies
Typ:
Kopfschutzhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,0169*
  
Preis gilt ab 5 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,04851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 115,1342*
€ 137,0097
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 109,3939*
€ 130,1787
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 105,1799*
€ 125,1641
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 101,1828*
€ 120,4075
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 97,0169*
€ 115,4501
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
30223
ab € 2,7019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.