Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Antistatic Premium, antistatischer Sitzschoner, gelb, perforiert, 850 x 1400 mm, 250 Stk/Rolle, 1 Rolle/VE, 54 VE/Palette


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Antistatic Premium, antistatischer Sitzschoner, gelb, perforiert, 850 x 1400 mm, 250 Stk/Rolle, 1 Rolle/VE, 54 VE/Palette
Produktabbildung - Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Antistatic Premium, antistatischer Sitzschoner, gelb, perforiert, 850 x 1400 mm, 250 Stk/Rolle, 1 Rolle/VE, 54 VE/Palette
Artikel-Nr.:
     4157-990271
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     990271
EAN/GTIN:
     4260269760459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
autositzschoner

Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Antistatic Premium, antistatischer Sitzschoner, gelb, perforiert, 850 x 1400 mm, 250 Stk/Rolle, 1 Rolle/VE, 54 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
85,0 x 140,0 cm
Stück/Rolle:
250 Blatt
VE/Palette:
54 VE
Grammatur:
20 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: PKW Sitzschoner, Schonbezug, KFZ Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,15596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,65*
€ 69,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,52*
€ 67,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,08*
€ 63,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,75*
€ 60,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,40*
€ 58,79
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,99*
€ 46,40
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
990241
ab € 25,86*
Ähnlich
Elos
990240
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.