Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Extra - 250 <Clean Set PKW>, weiß ohne Aufdruck, perforiert, 820 x 1350 mm, 250 Stück/Rolle, 1 Rolle/VE, 88 VE/Palette


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Extra - 250 <Clean Set PKW>, weiß ohne Aufdruck, perforiert, 820 x 1350 mm, 250 Stück/Rolle, 1 Rolle/VE, 88 VE/Palette
Produktabbildung - Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Extra - 250 <Clean Set PKW>, weiß ohne Aufdruck, perforiert, 820 x 1350 mm, 250 Stück/Rolle, 1 Rolle/VE, 88 VE/Palette
Artikel-Nr.:
     4157-990241
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     990241
EAN/GTIN:
     4260269760053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
autositzschoner

Sitzschoner - PKW Einweg-Sitzschoner Extra - 250 , weiß ohne Aufdruck, perforiert, 820 x 1350 mm, 250 Stück/Rolle, 1 Rolle/VE, 88 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
82,0 x 135,0 cm
Stück/Rolle:
250 Blatt
VE/Palette:
88 VE
Grammatur:
11 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: PKW Sitzschoner, Schonbezug, KFZ Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,10344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,90*
€ 46,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 32,98*
€ 39,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
990271
ab € 38,99*
Ähnlich
Elos
990240
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.