Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Katrin Gigantbox S, silber, 266 x 250 x 129 mm (H/B/T), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Spender - Katrin Gigantbox S, silber, 266 x 250 x 129 mm (H/B/T), Edelstahl
Produktabbildung - Spender - Katrin Gigantbox S, silber, 266 x 250 x 129 mm (H/B/T), Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4157-989660
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     989660
EAN/GTIN:
     6414300989660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender

Spender - Katrin Gigantbox S, silber, 266 x 250 x 129 mm (H/B/T), Edelstahl

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
266 x 250 x 129 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
96 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: WC-Papierspender, toilettenpapierspender großrolle, toilettenpapier spender, katrin toilettenpapier-spender, Handtuchrollenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Papierspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,59*
€ 69,92*
Lager 4157
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 76,51*
€ 103,55*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.