Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 240 Liter (100my) blau, 650 + 550 x 1350 mm, 50 Säcke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Müllsack 240 Liter blau (100my)
Produktabbildung - Müllsack 240 Liter blau (100my)
Artikel-Nr.:
     4157-904051
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     904051
EAN/GTIN:
     4260476050596
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsack, blau, 240 Liter, 650 + 550 x 1350 mm, LDPE, 100 my, 50 Säcke/VE, 60 VE/ Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
650 + 550 x 1350 cm
Stück/VE:
50 Beutel
VE/Palette:
60 VE
Stärke:
100 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 240l blau 100my, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Mülltüten, PE-Säcke, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Beutel (ab € 0,8286* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,96*
€ 70,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,83*
€ 60,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,43*
€ 49,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
420010
ab € 32,47*
Ähnlich
Elos
904037
ab € 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.