Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 70 Liter Müllsack, blau, 250 Stück, LDPE, 575 x 1000 mm, 33 my


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Müllbeutel, Müllsack 70 Liter, blau, LDPE, 575 x 1000 mm, 33 my
Produktabbildung - Müllbeutel, Müllsack 70 Liter, blau, LDPE, 575 x 1000 mm, 33 my
Artikel-Nr.:
     4157-904020
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     90402
EAN/GTIN:
     4260476050411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel, blau, 575 x 1000 mm, 33 my, 250 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
57,5 x 100,0 cm
Stück/VE:
250 Müllbeutel
Unterverpackung:
10 x 25 Müllbeutel
VE/Palette:
20 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Beutel (ab € 0,06928* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.