Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark WYPALL X80 Reinigungstücher blau - Zupfbox, stahlblau, 21,2 x 42,7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Vliestuch - WYPALL X80 - Zupfbox, stahlblau, 42,7 x 21,2 cm
Produktabbildung - Vliestuch - WYPALL X80 - Zupfbox, stahlblau, 42,7 x 21,2 cm
Artikel-Nr.:
     4157-829500
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8295
EAN/GTIN:
     5033848041701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Vliestuch - Kimberly Clark WYPALL X80 Reinigungstücher blau - Zupfbox, stahlblau, 21,2 x 42,7 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
stahlblau
Format:
42,7 x 21,2 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Box:
80 Blatt
Box/VE:
5 Boxen
VE/Palette:
42 VE
Grammatur:
1 x 105,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
pro Stück
€ 25,00*
ab € 12,28*
€ 15,92*
5 Tage
14
pro Box
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 43,76*
14 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,00*
ab € 86,07*
€ 108,22*
pro Box
Frei Haus
ab € 83,59*
€ 108,23*
Lager 4157
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,50*
ab € 130,56*
€ 164,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,00*
€ 195,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,81*
€ 193,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,82*
€ 186,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,28*
€ 178,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 143,75*
€ 171,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 130,56*
€ 155,37
pro Paket
1 Paket enthält 400 Blätter (ab € 0,3264* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7471
ab € 4,07*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8389
ab € 112,92*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8384
ab € 136,00*
Ähnlich
Kimberly-Clark
41043
ab € 81,86*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8296
ab € 47,53*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7775
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.