Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Katrin Inclusive System Toilettenpapierspender m. Hülsenfänger, schwarz, 400 x 152 x 172 mm (H/B/T), Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Spender - Katrin Inclusive System Toilettenpapierspender m. Hülsenfänger, schwarz, 400 x 152 x 172 mm (H/B/T), Kunststoff
Produktabbildung - Spender - Katrin Inclusive System Toilettenpapierspender m. Hülsenfänger, schwarz, 400 x 152 x 172 mm (H/B/T), Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4157-774720
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     77472
EAN/GTIN:
     6414300092049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender

Spender - Katrin Inclusive System Toilettenpapierspender m. Hülsenfänger, schwarz, 400 x 152 x 172 mm (H/B/T), Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
400 x 152 x 172 mm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
72 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, doppelrollen spender, Handtuchrollenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Papierspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
103424
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.