Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Raccoon Premium, anthrazit, 40 x 40 cm, 1 Stück, 96 g/Tuch, 60° waschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Mikrofasertuch Raccoon Premium, anthrazit, 40 x 40 cm, 1 Stück, 96 g/Tuch, 60° waschbar
Produktabbildung - Mikrofasertuch Raccoon Premium, anthrazit, 40 x 40 cm, 1 Stück, 96 g/Tuch, 60° waschbar
Produktabbildung - Mikrofasertuch Raccoon Premium, anthrazit, 40 x 40 cm, 1 Stück, 96 g/Tuch, 60° waschbar
Artikel-Nr.:
     4157-730110
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     730110
EAN/GTIN:
     4260637194145
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Mikrofasertuch Raccoon Premium, anthrazit, 40 x 40 cm, 1 Stück, 96 g/Tuch, 60°C waschbar

  • Premium Mikrofasertuch
  • hochwertiges und leistungsfähiges Mikrofasertuch für die professionelle Anwendung
  • für eine schnelle, effektive Reinigung und ein streifenfreies Hochglanz Finish
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
40 x 40 cm
Produktvorteile/-eigenschaften:
80 % Polyester / 20% Polyamide
Inhalt:
1 Tuch
VE/Palette:
768 Tücher
Grammatur:
600 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher 40x40cm, microfaser tücher, microfasertücher grau, Poliertuch, Trockentuch, Laminattuch, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.