Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch grün, 400 x 400 mm, 5 Stück/Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktabbildung - Mikrofasertuch grün, 400 x 400 mm, 5 Stück/Beutel
Produktabbildung - Mikrofasertuch grün, 400 x 400 mm, 5 Stück/Beutel
Artikel-Nr.:
     4157-730104
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     730104
EAN/GTIN:
     4260476050305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Mikrofasertuch grün, 400 x 400 mm, 5 Stück/Beutel, 1 Beutel/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
400 x 400 cm
Stück/Beutel:
5 Stück
Stück/VE:
400
VE/Palette:
9 VE
Grammatur:
42 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,41*
€ 5,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,25*
€ 5,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,21*
€ 5,01
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,04*
€ 4,81
pro Beutel
ab 80 Beutel
€ 3,48*
€ 4,14
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,60*
€ 3,09
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
730101
ab € 2,62*
Ähnlich
Elos
730102
ab € 2,60*
Ähnlich
Elos
730103
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.