Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Toilettenpapier, 2-lagig, weiß, 360 Meter, 9,2 x 25,0 cm, Zellstoff, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Jumbo Toilettenpapier, 2-lagig, weiß, 360 Meter, 9,2 x 25,0 cm, Zellstoff, 6 Rollen
Produktabbildung - Jumbo Toilettenpapier, 2-lagig, weiß, 360 Meter, 9,2 x 25,0 cm, Zellstoff, 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     4157-200232
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200232
EAN/GTIN:
     4260476050398
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle

Jumbo Toilettenpapier, weiß, 9,2 x 25,0 cm, 2-lagig, 360,0m/Rolle, 6 Rollen/VE, 42 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
9,2 x 25,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/Rolle:
1440 Blatt
VE/Palette:
42 VE
Grammatur:
2 x 15,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gigantrollen, Toilettenpapier, Großrollen, Klopapier, WC-Tücher, Hygieneartikel, Hygieneprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,46* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 42 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
990030
ab € 18,31*
Zubehör
Fripa
2314002
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.