Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Katrin Inclusive System Toilettenpapierspender, weiß, 313 x 154 174 mm (H/B/T), Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Spender - Katrin Inclusive System Toilettenpapierspender, weiß, 313 x 154 174 mm (H/B/T), Kunststoff
Produktabbildung - Spender - Katrin Inclusive System Toilettenpapierspender, weiß, 313 x 154 174 mm (H/B/T), Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4157-104582
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     104582
EAN/GTIN:
     6414300104582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender

Spender - Katrin Inclusive System Toilettenpapierspender, weiß, 313 x 154 174 mm (H/B/T), Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
313 x 154 x 174 mm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
98 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapierhalter weiß, klopapierhalter, toilettenpapierspender katrin, Handtuchrollenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Papierspender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
10 Tage
4
€ 7,50*
ab € 27,38*
€ 38,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 70,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,71*
€ 74,18*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,96*
€ 74,25*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 78,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
103424
ab € 53,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.