Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 16 l weiß/transparent, 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel 16 l weiß/transparent, 50 Stück
Müllbeutel 16 l weiß/transparent, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     415-zvg80116-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     80116-00
EAN/GTIN:
     4025648100123
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Der Müllbeutel 12 l ist für Kosmetik- und Treteimer bis max. 10 Liter zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • HDPE
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Farbe:
weiß/transparent
Fassungsvermögen:
16 Liter
Länge:
450 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
40
pro Rolle
€ 19,95*
ab € 0,55*
€ 0,65*
3 Tage
280
40
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,50*
€ 0,85*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,86*
2 Tage
280
40
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,00*
2 Tage
141
10
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,004*
€ 1,004*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
AB6HB1A
€ 171,16*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
AB6HB1P
€ 190,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.