| |
|
| Artikel-Nr.: 415-zvg50420-010 Herst.-Nr.: 50420-010 EAN/GTIN: 4026899005823 |
| | |
|
| | |
| Das Handspülmittel HS ist geeignet für Porzellan, Glas, Kunststoff und Metalle. Produktbeschreibung: - universell einsetzbares Spülmittel
- mit frischem Duft
- professionelle Rezeptur mit starker Fettlösekraft und hautschonenden Zusätzen aus dem pflanzlichen Bereich
Produktdaten: - sauer bis alkalisch (Wasser)
- pH-Wert: 8
Gefahrenhinweise - H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 1 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 2,23* | € 3,49* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 2,49* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,23* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|