Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Praktitex Perfect, gelb ca. 40 x 40 cm, 10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Mikrofasertuch Praktitex Perfect, gelb ca. 40 x 40 cm, 10 Stück
Mikrofasertuch Praktitex Perfect, gelb ca. 40 x 40 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-zvg10297-04
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10297-04
EAN/GTIN:
     4026899021816
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Praktiex Perfekt Mikrofaser-Noppentuch für die universelle Anwendung, zeichnet sich durch eine optimale Schmutzaufnahme aus.

Produktbeschreibung:

  • Overlook - Naht, Doppelstich und Einfassband
  • Gewicht ca 290g/m²
  • universelle Anwendung
  • 80% Polyester, 20% Polyamid
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
gelb
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,756* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10297-01
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.