Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Praktitex® PU, rosa, ca. 35 x 40 cm, 10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-zvg10264-06
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10264-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Industrie-Mikrofasertücher eignen sich zum streifenfreien Reinigen aller glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Edelstahl, Holz etc.). Mit den maschinenwaschbaren Tüchern (bis 95 °C, ohne Weichspüler) lässt sich hartnäckiger Schmutz oft ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen. Vlies-Allzwecktücher nehmen große Flüssigkeitsmengen schnell auf.

Produktbeschreibung:

  • sind besonders für die professionelle Reinigung von Glas und glänzenden Oberflächen geeignet
  • besonders robustes und langlebiges Profi-Mikrofasertuch
  • chemieresistent
  • langlebig
  • formstabil
  • silikonfrei
  • Anwendung feucht und trocken möglich
  • waschbar bis 95°C (ohne Weichspüler!)
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
rosa
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,069* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10297-01
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.