Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen, Baumwolle weiß 10 kg


Menge:  Ballen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-zvg10097-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10097-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen trikot weiß

Putzlappen sind verwendbar in Werkstätten und Produktionsbetrieben und für grobe Verschmutzungen.

Produktbeschreibung:

  • für anspruchsvolle Putzarbeiten, gewebt
  • 100 % Baumwolle (geschnittene Bettwäsche)
  • Ballen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
10 kg
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, Mehrzwecktücher, Mikrofasertuch, Putztuchrolle, Schwamm, Servietten, Tücher, Universaltuch, Vliestücher, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Ballen
1 Ballen enthält 10 Kilogramm (ab € 2,776* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Ballen
€ 43,86*
€ 52,19
pro Ballen
ab 2 Ballen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Ballen
ab 3 Ballen
€ 41,67*
€ 49,59
pro Ballen
ab 4 Ballen
€ 40,58*
€ 48,29
pro Ballen
ab 5 Ballen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Ballen
ab 10 Ballen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Ballen
ab 20 Ballen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Ballen
ab 3000 Ballen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Ballen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.