Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaltuch blau/weiß 38 x 35 cm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universaltuch blau/weiß 38x38cm Pack á 10 Tücher
Universaltuch blau/weiß 38x38cm Pack á 10 Tücher
Universaltuch blau/weiß 38x38cm Pack á 10 Tücher
Universaltuch blau/weiß 38x38cm Pack á 10 Tücher
Artikel-Nr.:
     415-zvg10015-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10015-01
EAN/GTIN:
     4026899037879
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Industrie-Mikrofasertücher eignen sich zum streifenfreien Reinigen aller glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Edelstahl, Holz etc.). Mit den maschinenwaschbaren Tüchern (bis 95 °C, ohne Weichspüler) lässt sich hartnäckiger Schmutz oft ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen. Vlies-Allzwecktücher nehmen große Flüssigkeitsmengen schnell auf. Die Universaltücher sind für viele Reinigungsarbeiten in Großküche und Gastronomie geeignet.

Produktbeschreibung:

  • eine Noppenstruktur
  • fusselfrei
  • reinigt streifenfrei
  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • Anwendung feucht und trocken möglichVor dem ersten Gebrauch in lauwarmen Wasser auswaschen!
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
blau/weiß
Länge:
380 mm
Material:
Polyester/Viskose
Typ:
Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 5,84*
€ 8,94*
1
€ 18,90*
ab € 6,11*
€ 16,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Pakete
Mindestbestellmenge: 24 Pakete ( entspricht € 214,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.