| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber244603 Herst.-Nr.: 244603 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - robuste und langlebige Konstruktion, da die Statorwicklung vibrationsfest vergossen sind
- Wicklungsklasse H, kurzzeitig bis 180 Grad belastbar
- zuverlässiger Schutz vor dem ''verbrennen'' der Statorentwicklungen durch Thermosensoren
- geringer Verschleiß der gehärteten Flaschenrohre
- niedrige Folgekosten dank der Reperaturmöglichkeit des Flaschenkörpers bzw. der Verwendungvon Ersatzflaschen
- mit Griff
- mit Schutzschlauch zum Anschluss an Umrichter UR 1,6
Technische Daten: - Flaschenlänge bei IVU 40/50/58 D: 330/370 /420 mm
- Schlauchlänge: 5.000 mm
- Stromaufnahme bei IVU 50/58 D: 8/15/16 A
Lieferumfang: - Innenvibrator IVU ohne Umformerteil UR 1,6
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 58 mm | Gewicht: | 11 kg | Leistung: | 1050 Watt | Spannung: | 250 Volt | Typ: | Innenrüttler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenverdichter, Grabenwalze, Innenrüttler, Plattenrüttler, Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Stockvibrator, Umformer, Vibrationsstampfer, Vibrationswalze |
| | |
| |