Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfrequenz-Innenrüttler IV 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfrequenz-Innenrüttler IV 58
Hochfrequenz-Innenrüttler IV 58
Artikel-Nr.:
     415-weber244501
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     244501
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
betonverdichter

IV-Hochfrequenz-Innenvibratoren sind Komplettgeräte mit eingebautem Motor für die professionelle Betonverdichtung. Die Innenvibratoren überzeugen durch leistungsstarke Motoren, die eine Betonverdichtung auf größeren Baustellen gewährleisten.

Produktbeschreibung:

  • zum Anschluss an Weber MT Frequenz- und Spannungsumformer mit 48 Volt, 200 Hz Abgabe
  • lange Lebensdauer und geringer Verschleiß durch vollständig gehärtete Flaschenrohre
  • hohe Betriebssicherheit, denn Thermosensoren schützen die Wicklungen vor Überhitzung
  • mit Ein-/Ausschalter
  • robustes und wasserdichtes Gehäuse aus Alu-Guss

Technische Daten:

  • Flaschenlänge: 450 mm
  • Stromaufnahme: 22,0 A

Lieferumfang:

  • 5 m Schutzschlauch
  • 15 m Anschlusskabel

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
58 mm
Gewicht:
15,5 kg
Leistung:
1050 Watt
Spannung:
48 Volt
Typ:
Innenrüttler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,24*
€ 999,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,61*
€ 933,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 764,49*
€ 909,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 744,38*
€ 885,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,02*
€ 840,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,22*
€ 824,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,96*
€ 788,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
244511
ab € 460,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.