| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber244101 Herst.-Nr.: 244101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - robuste und langlebige Konstruktion, da die Statorwicklung vibrationsfest vergossen sind
- Wicklungsklasse H, kurzzeitig bis 180 Grad belastbar
- zuverlässiger Schutz vor dem ''verbrennen'' der Statorentwicklungen durch Thermosensoren
- geringer Verschleiß der gehärteten Flaschenrohre
- niedrige Folgekosten dank der Reperaturmöglichkeit des Flaschenkörpers bzw. der Verwendungvon Ersatzflaschen
- mit Schutzschlauch zum Anschluss an Umrichter UR 1,6
Technische Daten: - Flaschenlänge bei IVU 40/50/58: 330 / 370 / 420 mm
- Schlauchlänge: 5.000 mm
- Stromaufnahme bei IVU 40/50/58: 1,8 / 2,6 / 3 A
Lieferumfang: - Innenvibrator IVU ohne Umformerteil UR 1,6
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 58 mm | Gewicht: | 10,5 kg | Leistung: | 1050 Watt | Spannung: | 250 Volt | Typ: | Innenrüttler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenverdichter, Grabenwalze, Innenrüttler, Plattenrüttler, Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Stockvibrator, Umformer, Vibrationsstampfer, Vibrationswalze |
| | |
| |