Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenrüttler IVURplus 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenrüttler IVURplus 58
Innenrüttler IVURplus 58
Artikel-Nr.:
     415-weber244017
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     244017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
betonverdichter

Die Baureihen IVURplus und IVURplus D bieten noch mehr Flexibilität. Innenrüttler und Umformer sind mttels Steck- / Schraubverbindung trennbar. Das ermöglicht Anwendern, das Vibratorteil mit wenigen Handgrifffen geegen ein anderes auszutasuchen.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik des Umformers ist durch eine Vergussmasse geschützt
  • Elektronik birgt zusätzlich einen Geräteschutz gegen Überhitzung
  • inkl. Personenschutz bzw. Schutzleiterüberwachung
  • zusätzlicher Schutz bietet die Absicherung vor Fehlerstrom, Kurz- und Erdschluss

Technische Daten:

  • Schutzschlauch: 5 m
  • Anschlusskabel: 10 m
  • Flaschenlänge bei IVURplus 40/50/58: 330 /370 / 420 mm

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
58 mm
Frequenz:
200 Hz
Gewicht:
17,9 kg
Leistung:
1050 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Innenrüttler
Weitere Suchbegriffe: Bodenverdichter, Grabenwalze, Innenrüttler, Plattenrüttler, Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Stockvibrator, Umformer, Vibrationsstampfer, Vibrationswalze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.554,55*
€ 1.849,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,33*
€ 1.774,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.453,09*
€ 1.729,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.414,85*
€ 1.683,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,93*
€ 1.586,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,24*
€ 1.560,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,10*
€ 1.520,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
230013
ab € 721,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.